Motion
AMARILLO 212-207-2F

SKF
YEL 212-207-2F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 3.0630 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062286
No. Fabricante YEL 212-207-2F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YEL 212-207-2F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 3.0630 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062286
No. Fabricante YEL 212-207-2F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YEL 212-207-2F BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    3.0630 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0236 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.4370 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    36 kN
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YEL2
  • UPC_NO
    7316577757463
  • Peso
    3.70 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos