Motion
AÚN 203-008

SKF
YET 203-008

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 1.1260 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062294
No. Fabricante YET 203-008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 203-008

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 1.1260 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062294
No. Fabricante YET 203-008
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 203-008 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    1.1260 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4724 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    0.7520 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.56 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4.75 kN
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Serie
    YET2
  • UPC_NO
    7316577029744
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos