Motion
RA010RRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062298
No. Fabricante RA010RRB
Precio54.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062298
No. Fabricante RA010RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio54.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA 010 RRB(OLD# RA 010 NPPB)
  • Los cojinetes son un tipo de anillo interior extendido con collarín autoblocante
  • Debido al contacto positivo, el R-Seal de conducción por tierra proporciona una mejor protección contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
  • La serie RA-RRB viene prelubricada de fábrica y tiene diámetros exteriores esféricos para usar en carcasas con la superficie interior esférica correspondiente para una alineación inicial sin restricciones

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    19.05 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6140 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta moldeada
  • Serie
    RA-RRB
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • UPC_NO
    087796053069
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo