Descripción general
- Los cojinetes son un tipo de anillo interior extendido con collarín autoblocante
- Debido al contacto positivo, el R-Seal de conducción por tierra proporciona una mejor protección contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
- La serie RA-RRB viene prelubricada de fábrica y tiene diámetros exteriores esféricos para usar en carcasas con la superficie interior esférica correspondiente para una alineación inicial sin restricciones
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general0.8438 pulg.
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior21.44 mm
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5220 rpm
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieRA-RRB
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- UPC_NO087796053137
- Peso0.29 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola