Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior1.8504 pulg.
- Ancho general1.2008 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5512 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior0.8268 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial12.7 kN
- Capacidad de carga estática radial6.55 kN
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- RPM Máx.8500 rpm
- SerieYET2
- UPC_NO7316576616716
- Peso0.39 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.