Motion
AÚN 205-100

SKF
YET 205-100

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062339
No. Fabricante YET 205-100
Precio45.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 205-100

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062339
No. Fabricante YET 205-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 205-100 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    0.8465 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    7.8 kN
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Serie
    YET2
  • UPC_NO
    7316576616846
  • Peso
    0.43 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos