Descripción general
Descripción del fabricante
W218EL BRG&COL W218EL
- 1 1/8" sin montar, diámetro exterior esférico no relubricable, cojinete de bolas, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto con un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 1/8 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7087 pulg.
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Ancho del anillo interior0.9380 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- RPM Máx.5600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327151782
- UPC_NO662327151782
- Peso0.75 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad