Motion
RA106RRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062387
No. Fabricante RA106RRB
Precio102.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062387
No. Fabricante RA106RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio102.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA 106 RRB(OLD# RA 106 NPPB)
  • Los cojinetes son un tipo de anillo interior extendido con collarín autoblocante
  • Debido al contacto positivo, el R-Seal de conducción por tierra proporciona una mejor protección contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
  • La serie RA-RRB viene prelubricada de fábrica y tiene diámetros exteriores esféricos para usar en carcasas con la superficie interior esférica correspondiente para una alineación inicial sin restricciones

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    25.4 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • RPM Máx.
    3270 rpm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 lbf
  • Tipo de sello
    Cubierta moldeada
  • UPC_NO
    087796053601
  • Serie
    RA-RRB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    1.13 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo