Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Autorización internaCN
- Ancho general1.5315 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Ancho del anillo exterior0.6693 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho del anillo interior1.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Radio de filete0.0591 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5778 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de selloContacto
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo3/8-24 UNF
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoEL207-106
- SerieAEL
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359462180
- UPC_NO4547359462180
- Peso1.166 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola