Motion
YAR 203-010-2F

SKF
YAR 203-010-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00062403
No. Fabricante YAR 203-010-2F
Precio74.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 203-010-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00062403
No. Fabricante YAR 203-010-2F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 203-010-2F BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    27.40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    22.4 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.56 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4.75 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • UPC_NO
    7316577754523
  • Peso
    0.23 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos