Motion
YA012RRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #00062405
No. Fabricante YA012RRB
Precio60.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #00062405
No. Fabricante YA012RRB
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
Precio60.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YA 012 RRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8504 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    27 mm
  • Ancho del anillo exterior
    0.5910 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    YA-RRB
  • UPC_NO
    087796099050
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo