Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior52 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.1250 pulg.
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior28.2 mm
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieYA-RRB
- UPC_NO087796099265
- Peso0.38 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola