Motion
YAR 206-102-2F

SKF
YAR 206-102-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00062421
No. Fabricante YAR 206-102-2F
Precio139.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 206-102-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00062421
No. Fabricante YAR 206-102-2F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio139.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 206-102-2F BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    38.1 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.2 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • UPC_NO
    7316577754554
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos