Motion
YAR 214-207-2F

SKF
YAR 214-207-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00062447
No. Fabricante YAR 214-207-2F
Precio324.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 214-207-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00062447
No. Fabricante YAR 214-207-2F
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
Su precio$324.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 214-207-2F BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    69.9 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    44 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • UPC_NO
    7316571256924
  • Peso
    5.43 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos