Motion
YAR 213-211-2F

SKF
YAR 213-211-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-11/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00062456
No. Fabricante YAR 213-211-2F
Precio283.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 213-211-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-11/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00062456
No. Fabricante YAR 213-211-2F
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
Su precio$283.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 213-211-2F BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    68.3 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    40 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • UPC_NO
    7316576617447
  • Peso
    3.67 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos