Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorDivisión
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Ancho general1.1880 pulg.
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- RPM Máx.7100 rpm
- Material de la jaulaAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior1.1880 pulg.
- Radio de filete0.046 pulg.
- SerieA20
- UPC_NO662327004347
- Peso9.00 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos