Descripción general
- Rodamientos de rodillos esféricos de montaje sin montar altamente personalizables de última generación, de estándar a intermedio y de alta resistencia; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil de los rodamientos
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorRecto
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Ancho general1.3120 pulg.
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- Número de filasFila doble
- País de origenEE. UU.
- RPM Máx.6200 rpm
- Material de la jaulaAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior0.5410 pulg.
- Radio de filete0.0460 pulg.
- SerieA20000
- UPC_NO662327004361
- Peso1.1900 lb
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- MaterialAcero
- Clase A/BA
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Longitud a través del orificio1.3120 pulg.