Motion
A22125
Cojinete de rodillos esférico: 1.2500 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. de D.E., 33 mm de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #00062535
No. Fabricante A22125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico: 1.2500 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. de D.E., 33 mm de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #00062535
No. Fabricante A22125
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A22125 COJINETE A22125

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    Recto
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.3120 pulg.
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • País de origen
    EE. UU.
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    0.5410 pulg.
  • Radio de filete
    0.0460 pulg.
  • Serie
    A20000
  • UPC_NO
    662327004392
  • Peso
    1.0800 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Material
    Acero
  • Clase A/B
    B
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Longitud a través del orificio
    1.3120 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo