Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorDivisión
- Diámetro interno1.7712 pulg.
- Diámetro exterior3.3464 pulg.
- Ancho general1.5780 pulg.
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- RPM Máx.4800 rpm
- Material de la jaulaAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Ancho del anillo exterior1.5780 pulg.
- Radio de filete0.08 pulg.
- SerieA20
- UPC_NO662327004460
- Peso1.40 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos