Descripción general
Especificaciones
- Clase A/BA
- Diámetro interno2.3616 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenEE. UU.
- Radio de filete0.078 pulg.
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Autorización internaC0
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- UPC_NO662327004804
- MaterialAcero
- RPM Máx.3600 rpm
- Número de filasFila doble
- Tipo de anillo exteriorRecto
- Ancho del anillo exterior0.7630 pulg.
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Altura total2.1880 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieA20000
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- Peso4.0170 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos