Motion
1726203-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00062565
No. Fabricante 1726203-2RS
Precio99.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00062565
No. Fabricante 1726203-2RS
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
Precio99.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1726203-2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    1726203-2RS
  • UPC_NO
    747023044597
  • Peso
    0.13 lb
  • Descripción
    1726203-2RS BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 1726203-2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 17mm orificios con sellos dobles, 40mm OD y 12mm de ancho para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo