Motion
A23334
Cojinete de inserto de rodillo - 3.3457 pulg. de D.I., 5.9045 pulg. de D.E., 2.3130 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #00062567
No. Fabricante A23334
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 3.3457 pulg. de D.I., 5.9045 pulg. de D.E., 2.3130 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #00062567
No. Fabricante A23334
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A23334 COJINETE A23334

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    Recto
  • Diámetro interno
    3.3457 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9045 pulg.
  • Ancho general
    2.3130 pulg.
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Número de filas
    Fila doble
  • RPM Máx.
    2650 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Ancho del anillo exterior
    0.9250 pulg.
  • Radio de filete
    0.125 pulg.
  • Serie
    A20000
  • UPC_NO
    662327004750
  • Peso
    8.89 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Longitud a través del orificio
    2.3130 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo