Motion
1726208-2RS1

SKF
1726208-2RS1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I.
Artículo MI #00062595
No. Fabricante 1726208-2RS1
Precio198.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1726208-2RS1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I.
Artículo MI #00062595
No. Fabricante 1726208-2RS1
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
Precio198.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1726208-2RS1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    19 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    17262
  • UPC_NO
    7316576625053
  • Peso
    0.81 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos