Motion
21306-E1-TVPB

FAG (Schaeffler)
21306-E1-TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 30 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00062617
No. Fabricante 21306-E1-TVPB
Precio227.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
21306-E1-TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 30 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00062617
No. Fabricante 21306-E1-TVPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$227.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21306-E1-XL-TVPB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    4026677808134
  • Peso
    0.85 lb
  • Velocidad máxima
    12.000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos