Motion
21308EAE4

NSK
21308EAE4

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00062640
No. Fabricante 21308EAE4
Precio310.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
21308EAE4

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00062640
No. Fabricante 21308EAE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio310.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21308EAE4 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    26527.462 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    24953.799 lbf
  • Serie
    213
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176624261
  • UPC_NO
    029176624261
  • Código de armonización
    8482300080
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo