Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general25 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica33496.541 lbf
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática32372.496 lbf
- RPM máximas (grasa)5000 rpm
- RPM Máx.6300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °C
- Material de la jaulaJaula de acero
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónRBEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Radio de filete1.50 mm
- Serie213
- Número de Upc del fabricante029176410611
- UPC_NO029176410611
- Código de armonización8482300080
- Peso2.15 lb
- Velocidad máxima9000 rpm
- DescripciónLos rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación