Motion
A22150MC3
Cojinete de rodillos esférico: 1.5000 pulg. de D.I., 72 mm de D.E., 1.3100 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C3
Artículo MI #00062664
No. Fabricante A22150MC3
Precio1,266.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico: 1.5000 pulg. de D.I., 72 mm de D.E., 1.3100 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C3
Artículo MI #00062664
No. Fabricante A22150MC3
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
Precio1,266.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A22150MC3 COJINETE A22150M/C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8345 pulg.
  • Ancho general
    1.3100 pulg.
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    1.3100 pulg.
  • Radio de filete
    0.046 pulg.
  • Serie
    A20
  • UPC_NO
    662327004453
  • Peso
    1.33 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo