Motion
21310EAE4C3

NSK
21310EAE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00062666
No. Fabricante 21310EAE4C3
Precio332.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
21310EAE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00062666
No. Fabricante 21310EAE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$332.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21310EAE4C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    40016.002 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    39116.766 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    4500 rpm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    213
  • Número de Upc del fabricante
    029176410666
  • UPC_NO
    029176410666
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    2.82 lb
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo