Motion
A22196MC0
Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 90 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00062695
No. Fabricante A22196MC0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 90 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00062695
No. Fabricante A22196MC0
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A22196MC0 COJINETE A22196M/C0

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    1.5260 pulg.
  • Radio de filete
    0.062 pulg.
  • Serie
    A22
  • UPC_NO
    662327004491
  • Peso
    2.27 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo