Motion
21313EAE4C3

NSK
21313EAE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00062705
No. Fabricante 21313EAE4C3
Precio500.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
21313EAE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00062705
No. Fabricante 21313EAE4C3
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
Precio500.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21313EAE4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    59349.576 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    61822.475 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Serie
    213
  • Número de Upc del fabricante
    029176410789
  • UPC_NO
    029176410789
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    5.51 lb
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo