Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorRecto
- Diámetro interno1.3775 pulg.
- Diámetro exterior2.8345 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Ancho general1.3100 pulg.
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- País de origenEE. UU.
- RPM Máx.5700 rpm
- Material de la jaulaAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Ancho del anillo exterior0.5460 pulg.
- Radio de filete0.046 pulg.
- SerieA20000
- UPC_NO662327004415
- Peso1.3600 lb
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- MaterialAcero
- Clase A/BB
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Longitud a través del orificio1.3100 pulg.