Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorDivisión
- Diámetro interno1.9680 pulg.
- Diámetro exterior4.3299 pulg.
- Ancho general4.3800 pulg.
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- RPM Máx.3850 rpm
- Material de la jaulaAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior2.0620 pulg.
- Radio de filete0.062 pulg.
- SerieA20
- UPC_NO662327004798
- Peso5.30 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos