22208EAKW33

NTN
22208EAKW33

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00062806
No. Fabricante 22208EAKW33
Precio328.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22208EAKW33

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00062806
No. Fabricante 22208EAKW33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio328.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22208EAKW33 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359804591
  • UPC_NO
    4550253063865
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    1.146 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo