Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorDivisión
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Ancho general2.1880 pulg.
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- RPM Máx.3250 rpm
- Material de la jaulaAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior2.1880 pulg.
- Radio de filete0.078 pulg.
- SerieA20
- UPC_NO662327004729
- Peso6.69 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos