Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de jaulaPresionado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras y orificios de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento400 oF
- País de origenJP
- RPM Máx.7700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 oF
- Material de la jaulaJaula de acero
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.0433 pulg., 1.100 mm
- Serie222
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante3413520082116
- UPC_NO4550253063902
- Dibujo CAD
- Código de armonización8482.30.0080
- Peso1.257 lb
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.