Motion
22209-E1-K
Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 85 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00062844
No. Fabricante 22209-E1-K
Precio326.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 85 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00062844
No. Fabricante 22209-E1-K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio326.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22209-E1-XL-K RODILLO ESFÉRICO BRG
  • Acero de alta calidad
  • Geometría y acabado superficial optimizados
  • Alta capacidad de carga dinámica y estática
  • Mayor velocidad límite
  • Temperatura de funcionamiento más baja
  • Mayor vida útil del lubricante
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Mayor eficiencia
  • Reducción de los costes operativos

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4026677804808
  • Peso
    1.17 lb
  • Velocidad máxima
    10.100 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 222..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos