A22343MC0
Cojinete de rodillos esférico: 3.4375 pulg. de D.I., 6.0000 pulg. de D.E., 2.7500 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #00062853
No. Fabricante A22343MC0
Precio5,744.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico: 3.4375 pulg. de D.I., 6.0000 pulg. de D.E., 2.7500 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #00062853
No. Fabricante A22343MC0
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
Precio5,744.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A22343MC0 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    2.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.078 pulg.
  • Serie
    A20
  • UPC_NO
    662327004583
  • Peso
    11.70 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo