Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorDivisión
- Diámetro interno3.6250 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Ancho general4.3800 pulg.
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- RPM Máx.2600 rpm
- Material de la jaulaAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Ancho del anillo exterior2.7500 pulg.
- Radio de filete0.078 pulg.
- SerieA20
- UPC_NO662327004644
- Peso10.75 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos