22211K.C3

Dodge
22211K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #00062945
No. Fabricante 22211K.C3
Precio427.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
22211K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #00062945
No. Fabricante 22211K.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$427.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
422123 BRG (22211 K W33)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    31500 lbf
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga estática
    32500 lbf
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475150687
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Material
    422123
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Folleto del producto 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo