22213 E/C3

SKF
22213 E/C3

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00063024
No. Fabricante 22213 E/C3
Precio519.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22213 E/C3

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00063024
No. Fabricante 22213 E/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio519.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22213 E/C3 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    44512 lbf
  • Capacidad de carga estática
    48559 lbf
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571560908
  • UPC_NO
    7316571560908
  • Peso
    3.42 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos