Motion
22213EAKE4C4

NSK
22213EAKE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00063053
No. Fabricante 22213EAKE4C4
Precio464.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22213EAKE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00063053
No. Fabricante 22213EAKE4C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio464.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22213-E1A-XL-K-C4

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    49682.789 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    51706.07 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    029176649066
  • UPC_NO
    029176649066
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    2.25 lb
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo