22214EJW33

Timken
22214EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00063063
No. Fabricante 22214EJW33
Precio402.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22214EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00063063
No. Fabricante 22214EJW33
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
Su precio$402.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22214 EJ W33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    087796023178
  • UPC_NO
    087796023178
  • Peso
    3.49 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos