22216K.C3

Dodge
22216K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #00063188
No. Fabricante 22216K.C3
Precio513.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
22216K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #00063188
No. Fabricante 22216K.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$513.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
422003 BRG (22216 K)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    56000 lbf
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga estática
    60000 lbf
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475150519
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Material
    422003
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Folleto del producto 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo