22217LBC3
Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00063235
No. Fabricante 22217LBC3
Price$2,106.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00063235
No. Fabricante 22217LBC3
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
Price$2,106.68/each

Descripción general

Descripción del fabricante
22217LBC3 COJINETE 22217LB/C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Impresión, aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.079 pulg.
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    662327194567
  • Peso
    5.50 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo