Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general36 mm
- Tipo de jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- RPM Máx.3100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Material de la jaulaLatón/bronce
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie222
- UPC_NO662300400227
- Peso6.49 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos