Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general40 mm
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.3000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónImpresión, aplicaciones vibratorias
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.079 pulg.
- Serie22200
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327194611
- UPC_NO662327194611
- Peso7.63 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos