22220 CC C2  W33

SKF
22220 CC C2 W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #00063439
No. Fabricante 22220 CC C2 W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22220 CC C2 W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #00063439
No. Fabricante 22220 CC C2 W33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22220 CC C2 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316576652868
  • Peso
    10.99 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos