22222CAMKE4

NSK
22222CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00063553
No. Fabricante 22222CAMKE4
Precio1,152.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22222CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00063553
No. Fabricante 22222CAMKE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,152.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22222 CAMK E4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Latón
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176088254
  • UPC_NO
    029176088254
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    15.43 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo