22222EAKW33

NTN
22222EAKW33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00063566
No. Fabricante 22222EAKW33
Precio1,248.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22222EAKW33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00063566
No. Fabricante 22222EAKW33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,248.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22222EAKW33 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520084349
  • UPC_NO
    4550253102847
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    15.322 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo