Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior230 mm
- Ancho general64 mm
- Tipo de jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- RPM Máx.2000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Material de la jaulaLatón/bronce
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie222
- UPC_NO662300400937
- Peso25.35 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos